Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1901587
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901587
EAN/GTIN:
     5028252142656
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Nobo Kombitafel, magnetisch/Kork. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Weißwandoberfläche: Magnetisch, beschreibbar. Gute Löscheigenschaften, gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie auf die Weißwandoberfläche. Farbe: kork/weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
60
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
kork/weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Kork
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch/Kork. Mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge.
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,03*
Zubehör
Nobo
1902096
ab € 1,6025*
Zubehör
Nobo
1902258
ab € 88,05*
Zubehör
Nobo
1902257
ab € 48,51*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 91,84*
Zubehör
Q-Connect
KF01973
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.