Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1902257
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902257
EAN/GTIN:
     5028252197021
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
kombitafel nobo
kombi tafel
Nobo Kombitafel, magnetisch/Filz. Montage im Quer-oder Hochformat möglich.Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten; sie ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Weißwandoberfläche: Magnetisch, beschreibbar. Gute Löscheigenschaften, gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie auf die Weißwandoberfläche. Farbe: blau/weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Höhe der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch/Filz. Für Quer- oder Hochformat.
Breite der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Filz
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
beidseitig beschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: filztafel kombitafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902258
ab € 88,05*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 91,84*
Zubehör
Nobo
1901587
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.