Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905210
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905210
EAN/GTIN:
     5028252504881
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
15 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Höhe der Tafel:
90
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905211
ab € 38,51*
Zubehör
Nobo
1905212
ab € 78,03*
Zubehör
Nobo
1905213
ab € 121,48*
Zubehör
Nobo
1905214
ab € 150,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.