Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905211
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905211
EAN/GTIN:
     5028252504898
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Garantiedauer:
15 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Höhe der Tafel:
90
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,09*
Zubehör
Nobo
1905212
ab € 78,03*
Zubehör
Nobo
1905213
ab € 121,48*
Zubehör
Nobo
1905214
ab € 150,92*
Zubehör
Nobo
1905209
ab € 18,43*
Zubehör
Nobo
1905210
ab € 25,11*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.