Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905325
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905325
EAN/GTIN:
     5028252526111
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Tafellöscher
Tafelwischer
Nobo Tafelwischer magnethaftend. Löschfilz auswechselbar. Für die trockene Tafelreinigung. Für Whiteboards mit einer Oberfläche aus Emaille oder Stahl. Format: 89 x 34 x 219 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Länge:
3.4
Gehäusefarbe:
silber
Höhe:
21.9
Material des Gehäuses:
Kunststoff
magnethaftend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Werkstoff:
Löschfilz
Beschreibung der Besonderheiten:
Löschfilz auswechselbar. Für die trockene Tafelreinigung.
Breite:
8.9
Farbe:
wei´ß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1905326
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.