Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020124EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020124EU
EAN/GTIN:
     5028252615280
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure X10 P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 3 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 18 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 160 Watt. Geräuschpegel: ca. 68 DbA. Gewicht: 5,2 kg. Format: 220 x 395 x 338 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzspannung:
230
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Breite:
220
Tiefe:
338
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
30
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Leistungsaufnahme des Motors:
200
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Schnittart:
Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Manuelle Reversfunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Höhe:
395
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Masse (Gewicht):
5.2
Rauminhalt für Schnittgut:
18
Farbe:
schwarz
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020127EU
ab € 112,41*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 50,28*
Ähnlich
Rexel
2020125EU
ab € 73,84*
Ähnlich
Rexel
2020123EU
ab € 66,63*
Ähnlich
Rexel
2020126EU
ab € 90,12*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.