Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-21835401
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835401
EAN/GTIN:
     7313468354015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FMC20, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
20
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21835402
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.