Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, silber
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, silber
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, silber
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, silber
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-21835402
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835402
EAN/GTIN:
     7313468354022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FMC20, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Lochung:
80mm
max. Einstell-Format:
A4
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
20
Werkstoff:
metall
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21835401
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.