Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23256400
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23256400
EAN/GTIN:
     7313462564007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FC20, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Unterteil mit integriertem Abfallkasten, mit Mittenmarkierung. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
max. Einstell-Format:
A4
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter:
20
Lochung:
80mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23256401
ab € 5,68*
Zubehör
Rapid
23256402
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.