Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-23256401
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23256401
EAN/GTIN:
     7313462564014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FC20, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Unterteil mit integriertem Abfallkasten, mit Mittenmarkierung. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantiedauer:
5 Jahre
Lochung:
80mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Einstell-Format:
A4
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23256402
ab € 4,47*
Zubehör
Rapid
23256400
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.