Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-34533421
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34533421
EAN/GTIN:
     5016812334214
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Tafellöscher
Nobo Tafelwischer magnethaftend. Löschfilz auswechselbar. Für die trockene Tafelreinigung. Format: 91 x 211 x 53 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
21.1
magnethaftend:
Ja
Länge:
5.3
Werkstoff:
Löschfilz
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite:
9.1
nachfüllbar:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die trockene Tafelreinigung.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.