Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-40080000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40080000
EAN/GTIN:
     4002432111817
Suchbegriffe:
Bodenfaltenbeutel
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Leitz Reise Zip-Beutel, Größe M, mit Bodenfalte 45 mm für das Verstauen von größerem Zubehör, mit Gleitverschluss, für die Nutzung als Kosmetiktasche oder für Unterwäsche, Transparenz und Maße entsprechen den Vorgaben der Fluggesellschaften, hochwertige durchsichtige Folie hilft Inhalte schnell zu erkennen und wiederzufinden, verschiedene Beutelgrößen für diverse Zwecke verfügbar. Material: Soft-PVC, Vordseite 0,20 mm, Rückseite 0,24 mm. Format: 220 x 175 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Größe M, mit Bodenfalte 45 mm für das Verstauen von größerem Zubehör, mit Gleitverschluss, für die Nutzung als Kosmetiktasche oder für Unterwäsche, Inhalt 2 Stück
Stärke:
0.20
Ausführung der Lochung:
ohne
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Soft-PVC
Breite:
220
Höhe:
175
Verwendung für Papierformate:
ohne
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
40090000
ab € 6,66*
Zubehör
Leitz
40070000
ab € 5,39*
Zubehör
Leitz
40100000
ab € 8,79*
Zubehör
Leitz
40060000
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.