Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter Standard, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefter Standard, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau
Hefter Standard, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau
Hefter Standard, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau
Hefter Standard, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau
Hefter Standard, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-41970035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41970035
EAN/GTIN:
     4002432308712
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Leitz Plastik-Hefter Standard, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel, ohne Falz. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A5. Format: 175 x 230 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifauschnitt am Rückdeckel
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Höhe:
230
Breite:
175
Farbe:
blau
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,27*
Zubehör
Leitz
41970025
ab € 0,69236*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.