Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt, 30 Blatt, Metall, schwarz, mit Anschlagsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Locher NeXXt, 30 Blatt, Metall, schwarz, mit Anschlagsschiene
Leitz Locher NeXXt, 30 Blatt, Metall, schwarz, mit Anschlagsschiene
Leitz Locher NeXXt, 30 Blatt, Metall, schwarz, mit Anschlagsschiene
Leitz Locher NeXXt, 30 Blatt, Metall, schwarz, mit Anschlagsschiene
Artikel-Nr.:
     CM-829U87N
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080095
EAN/GTIN:
     4002432310340
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher

Beschreibung:
Aus Metall. Geringer Kraftbedarf dank patentierter Griffmulde und besonders scharfem Lochstempel. Anschlagschiene mit farbigen, klar erkennbaren Formatangaben und Sichtfenster für das eingestellte Format. Für alle gängigen Formate, auch für 4fach Lochung geeignet.• Handhabung: mechanisch• maximale Stanzkapazität: 30 Blatt• Stanzleistung: 3 mm• Farbe: schwarz

  • Locher 2,5mm Stanzl.m.Schiene
  • schwarz

Umweltzertifikat(e) des Produkts:

  • Easy on the planet
  • Easy Tree

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
30
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,35*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,22*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,60*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,02*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 14,01*
Zubehör
Leitz
41970035
ab € 0,74*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,78*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.