Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC25, Metall, 30 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FMC25, Metall, 30 Blatt, blau
Bürolocher FMC25, Metall, 30 Blatt, blau
Bürolocher FMC25, Metall, 30 Blatt, blau
Bürolocher FMC25, Metall, 30 Blatt, blau
Bürolocher FMC25, Metall, 30 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000283
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000283
EAN/GTIN:
     4051661010729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FMC25, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, 8cm Lochung, Oberteil arretierbar für platzsparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 2,5mm/25. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Lochung:
80mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten
max. Einstell-Format:
A4
max. Anzahl der Blätter:
25
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Werkstoff:
metall
Weitere Suchbegriffe: bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1030
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.