Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 825 Locher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 825 Locher Schwarz
Rapesco 825 Locher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40598743
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der Rapesco 825 2-fach-Metalllocher bietet Präzision durch abgehärtete Lochstanzen, einen Mechanismus zum Sperren des Griffs, ein Namensschildfenster, einen Metallkörper und eine Gummi-Klappe für Konfetti. Er locht bis zu 25 Blatt (80g/m² Papier) auf einmal. Farbe: rosa. Auf dieses Produkt erhalten Sie 15 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Heftkapazität
25 Blätter
Weitere Suchbegriffe: bürolocher 25 blatt, bürolocher, rapesco bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1024
ab € 14,83*
Ähnlich
Rapesco
1029
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
PF800AB1
ab € 9,58*
Ähnlich
Rapesco
1359
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1361
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1358
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1360
ab € 6,60*
Ähnlich
Rapesco
1399
ab € 3,62*
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,89*
Ähnlich
Rapesco
PF800AL1
ab € 14,95*
Ähnlich
Soennecken
3279
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.