Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, seladon grün
Artikel-Nr.:
     C1011-50060053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060053
EAN/GTIN:
     4002432107353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Bürolocher NeXXt Style, Metall, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: seladon grün.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
gebürstete Metall-Oberfläche, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
seladon grün
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lochung:
80mm
Werkstoff:
metall
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, silber
max. Anzahl der Blätter:
30
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560053
ab € 5,28*
Ähnlich
Leitz
50060004
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50066004
ab € 10,42*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,80*
Ähnlich
Leitz
50060028
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,18*
Ähnlich
Leitz
50060069
ab € 9,17*
Ähnlich
Leitz
39770053
ab € 3,11*
Ähnlich
Leitz
39570053
ab € 7,26*
Ähnlich
Leitz
44860053
ab € 11,79*
Ähnlich
Leitz
44850053
ab € 11,74*
Ähnlich
Leitz
11080053
ab € 6,48*
Ähnlich
Leitz
11090053
ab € 6,48*
Ähnlich
Leitz
39580053
ab € 3,01*
Ähnlich
Leitz
39590053
ab € 4,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.