Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-50081016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081016
EAN/GTIN:
     4002432121526
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
metall
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
30
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.