Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50081095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081095
EAN/GTIN:
     4002432121533
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Farbe:
schwarz
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Lochung:
80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.