Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-50601016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601016
EAN/GTIN:
     4002432121564
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
10
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Lochung:
80 mm
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,32*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
46390016
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
39820016
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
45990016
ab € 2,96*
Ähnlich
Leitz
45890016
ab € 7,81*
Ähnlich
Leitz
39710016
ab € 4,22*
Ähnlich
Leitz
41850016
ab € 1,90*
Ähnlich
Leitz
41990016
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
46340016
ab € 6,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.