Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-50601023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601023
EAN/GTIN:
     4002432101375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
pink
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Garantiedauer:
10 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Lochung:
80 mm
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
10
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,09*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,34*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,13*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,39*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,33*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,24*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,27*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 6,01*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.