Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-17270085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17270085
EAN/GTIN:
     4002432393138
Suchbegriffe:
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
anschlagschiene (locher) leitz
anschlagschiene (locher)
Leitz Anschlagschiene NeXXt für Locher. Als Ersatz für die Locher 5005, 5008, 5012, 5022, 5038, 5132 und 5138. Material: Kunststoff. Länge: 136 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrau
Verwendung für Papierformate:
A4
Länge:
136
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Verwendung für Produkt:
Locher 5005, 5008, 5012, 5022, 5038, 5132 und 5138
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50050095
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
50080030
ab € 6,60*
Ähnlich
Leitz
50080050
ab € 6,57*
Ähnlich
Leitz
50080020
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
51380095
ab € 13,87*
Ähnlich
Leitz
50601023
ab € 6,05*
Ähnlich
Soldan
51720000
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.