Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50601036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601036
EAN/GTIN:
     4002432101382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Lochung:
80 mm
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter:
10
Garantiedauer:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,91*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,23*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,23*
Ähnlich
Leitz
50082036
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
46450036
ab € 9,67*
Ähnlich
Leitz
46380036
ab € 6,26*
Ähnlich
Leitz
46370036
ab € 6,29*
Ähnlich
Leitz
46410036
ab € 4,14*
Ähnlich
Leitz
46390036
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
39820036
ab € 1,81389*
Ähnlich
Leitz
45990036
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.