Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Locher
>
Artikel
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-50081036
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
50081036
EAN/GTIN:
4002432395965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Lochung:
80mm
Werkstoff:
metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
bürolocher leitz
,
bürolocher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 310 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Leitz
17290085
ab € 0,78*
Zubehör
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Leitz
60450036
ab € 14,65*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau
Leitz
55021036
ab € 13,57*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Leitz
55022036
ab € 13,96*
Zubehör
Schubladenbox WOW CUBE, 5 Schubladen, Polystyrol, weiß/blau
Leitz
52142036
ab € 49,80*
Zubehör
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, blau
Leitz
60480036
ab € 31,05*
Zubehör
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, blau
Leitz
60490036
ab € 35,11*
Zubehör
Titan Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Leitz
53192036
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen