Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-50601051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601051
EAN/GTIN:
     4002432103164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
max. Anzahl der Blätter:
10
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Ähnlich
Leitz
50082051
ab € 9,70*
Ähnlich
Leitz
50081051
ab € 7,98*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
46440051
ab € 10,08*
Ähnlich
Leitz
46380051
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
46370051
ab € 6,29*
Ähnlich
Leitz
46410051
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
46390051
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
39820051
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
45990051
ab € 2,92*
Ähnlich
Leitz
45890051
ab € 7,86*
Ähnlich
Leitz
39710051
ab € 4,25*
Ähnlich
Leitz
41850051
ab € 1,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.