Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-52263051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263051
EAN/GTIN:
     4002432104352
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
360
Breite:
255
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
eisblau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
stapelbar:
Ja
Höhe:
70
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,61*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,70*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,08*
Zubehör
Leitz
50082051
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 8,02*
Zubehör
Leitz
46440051
ab € 10,08*
Zubehör
Leitz
46390051
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,09*
Zubehör
Leitz
55312051
ab € 12,64*
Zubehör
Leitz
46271051
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
46330051
ab € 5,17*
Zubehör
Leitz
52781051
ab € 4,77*
Zubehör
Leitz
10050051
ab € 4,38*
Zubehör
Leitz
10060051
ab € 4,39*
Zubehör
Leitz
42410051
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.