Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsegment, 6mm, für Locher AKTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsegment, 6mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 6mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 6mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 6mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 6mm, für Locher AKTO
Artikel-Nr.:
     C1011-51230000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51230000
EAN/GTIN:
     4002432364077
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Lochsegment für Mehrfachlocher AKTO 5114 (neu). Durchmesser: 6 mm. Mit Bedienungsanleitung zum Selbstaustauschen oder Nachrüsten. Material: Metall. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
6
Werkstoff:
Stahl
Verwendung für Produkt:
Locher 5114
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,45*
Zubehör
Leitz
51240000
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.