Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsegment, 8mm, für Locher AKTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsegment, 8mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 8mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 8mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 8mm, für Locher AKTO
Lochsegment, 8mm, für Locher AKTO
Artikel-Nr.:
     C1011-51240000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51240000
EAN/GTIN:
     4002432364084
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Ersatz-Lochpfeifen
Ersatzlochpfeifen
Leitz Lochsemgent für Mehrfachlocher AKTO 5114 (neu). Durchmesser: 8 mm. Mit Bedienungsanleitung zum Selbstaustauschenoder Nachrüsten. Material: Metall. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
8
Farbe:
Grau/Schwarz
Verwendung für Produkt:
Locher 5114
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51230000
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.