Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registraturlocher bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, schwarz
Registraturlocher bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, schwarz
Registraturlocher bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, schwarz
Registraturlocher bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, schwarz
Registraturlocher bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, schwarz
Registraturlocher bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-51800095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51800095
EAN/GTIN:
     4002432364039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Leitz Extrastarker Registraturlocher mit Anschlagschiene aus Kunststoff, auch für A3. Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung. Stanzleistung/Blatt: 6,5 mm/65. Material: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
63
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A3
Lochung:
80 mm
Werkstoff:
metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
schwarz
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.3
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,57*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,34*
Zubehör
Leitz
51800025
ab € 36,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.