Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 51690000 Locherzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 51690000 Locherzubehör
Leitz 51690000 Locherzubehör
Leitz 51690000 Locherzubehör
Leitz 51690000 Locherzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36480229
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51690000
EAN/GTIN:
     4002432365234
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Ersatzteil für Extrastarken Registraturlocher 5180. Geeignet für allen gängigen Formate und für 4-fach Lochung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat (PC)
Durchschlag Abstand
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
17230000
ab € 44,25*
Sonstiges
Rapid
23001000
ab € 6,02*
Sonstiges
Leitz
51240000
ab € 11,07*
Sonstiges
Leitz
51140084
ab € 95,01*
Sonstiges
Leitz
51800035
ab € 37,91*
Sonstiges
Leitz
51800025
ab € 36,00*
Sonstiges
Leitz
51800095
ab € 35,89*
Sonstiges
Leitz
51800084
ab € 36,08*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 3,97*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.