Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-55021051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55021051
EAN/GTIN:
     4002432103126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Büroheftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für offene und geschlossene Heftung. Tackerfunktion. Mit Drehamboss. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
Werkstoff:
metall
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,70*
Zubehör
Leitz
60450051
ab € 14,53*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 8,02*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,34*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
60570051
ab € 7,96*
Zubehör
Leitz
60480051
ab € 31,04*
Zubehör
Leitz
60490051
ab € 34,98*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,21*
Zubehör
Leitz
53192051
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.