Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52790061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52790061
EAN/GTIN:
     4002432129539
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
Leitz Sitzball Ergo Cosy. Moderner, ergonomischer Sitzball für aktives Sitzen. Fördert die Bewegung der Rücken- und Rumpfmuskulatur um die Körperhaltung und Beweglichkeit zu verbessern und hilft Rückenschmerzen zu lindern. Ideal als Schreibtischstuhl um in Bewegung zu bleiben. Geeignet auch für Übungen wie Yoga, Gleichgewichtstraining, Rückenstretching, Physiotherapie und Bauchübungen oder als Gymnastikball. Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Aufpumpen des Innenballs mit der mitgelieferten Handpumpe und Einstecken des Stopfens. Der mitgelieferte Stoffüberzug aus Baumwolle ist abnehmbar und von Hand waschbar. Mit stabilem und robustem Tragegriff. Lieferung inklusive Innenball, Stoffüberzug, Handluftpumpe und 2 Verschlussstopfen. Plastikfreie Verpackung. Material: PVC, phtalatfrei. Format: Ø 65 cm. Gewicht: 1,6 kg. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material des Balles (Physiotherapie):
PVC/Baumwolle
Durchmesser des Balles (Physiotherapie):
65
Gewicht des Balles (Physiotherapie):
1600
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52790019
ab € 38,70*
Ähnlich
Leitz
52790089
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.