Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1682-126056900
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54832
EAN/GTIN:
     4001536548321
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Stärke:
0.115
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
733
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 7,94*
1 Tag
582
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,81*
€ 7,95*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,17*
€ 9,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 10,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,93*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10843753
ab € 5,11*
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,47*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Esselte
56218
ab € 0,1244*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
ELBA
100206548
ab € 10,95*
Ähnlich
Pro Office
100810158
ab € 5,33*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.