Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, glasklar, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-56218
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56218
EAN/GTIN:
     4001536562181
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,105 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.105
dokumentenecht:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1244*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16219*
€ 0,19301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,47*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,80*
Ähnlich
Rexel
21673090
ab € 6,30*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.