Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-58310095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     58310095
EAN/GTIN:
     4002432311705
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Pultordner 1-31, 32 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Höhe:
345
Material des Einbandes:
Hartpappe
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken
Breite:
270
Ausführung der Tabe:
1-31
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,79*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.