Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter IQ Slim Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-80010000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
80010000
EAN/GTIN:
4002432118946
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz IQ Aktenvernichter Slim HOme Office. Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 280 Watt. Geräuschpegel: ca. 62 DbA. Gewicht: 6,5 kg. Format: 255 x 375 x 370 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
255
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Masse (Gewicht):
6.5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
375
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Farbe:
weiß
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Leistungsaufnahme des Motors:
280
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Tiefe:
370
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
leitz aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington CH1000 USB-C 4-Port Hub
Kensington
K39124EU
ab € 36,49*
Zubehör
Abfallsack für IQ Aktenvernichter, PP, 40l, 100 Stück
Leitz
80080000
ab € 41,68*
Zubehör
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama
00182699
ab € 16,31*
Zubehör
Ölblätter für IQ Aktenvernichter, 12 Stück
Leitz
80070000
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen