Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Hama Vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500, 6 Tasten, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-MT9BT2W
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182699
EAN/GTIN:
     4047443370396
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Nacken, Rucken, Sitzposition - das haben wir bei der Bildschirmarbeit auf unserem Ergonomie-Radar. Doch was ist eigentlich mit unseren Handen? Eine falsche Position belastet Sehnen, Muskeln und Blutzirkulation. Richten Sie sich mit unserer vertikalen Ergonomie-Maus komfortabel ein! - vertikale Ausfuhrung der Maus beugt Uberbeanspruchung und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - Browser-Tasten unterstutzen die Vor-/Zuruck-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. fur Internet-Browser, Outlook etc. - gummierte Oberflache sorgt fur verbesserte Griffigkeit und Komfort - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Mausgehause transportiert werden - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - ergonomische Maus zum schmerzfreien Arbeiten an Computer und Notebook- sorgt fur mehr Komfort und Ergonomie beim Arbeiten mit der Maus durch eine naturlichere Haltung - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - der ultrakleine USB-Empfanger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1400 und 1800 dpi - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - besonders niedriger Energieverbrauch Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, Mac OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 vertikale, ergonomische Funkmaus EMW-500 - 1 Nano-Empfanger - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
113.12 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8,6 x 11,5 x 7,1 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Rechtshander/Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Art:
Office
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
1000/1400/1800
Spezielle Features:
Batteriestand LED/Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Gummierte Oberflache
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Batterielaufzeit:
300 d
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,24*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,48*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,36*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,36*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,49*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,85*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,24*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.