Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Partikelschnitt P4, 15 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80030000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80030000
EAN/GTIN:
     4002432118960
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz IQ Aktenvernichter Office. Elektrischer Aktenvernichter für kleinere Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 2 Stunden. Extrem geräuscharm. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 223 mm. Leistungsaufnahme: 350 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 12,5 kg. Format: 370 x 465 x 279 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Breite:
370
Zertifikate und Zulassungen:
CE
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Höhe:
465
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
279
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Masse (Gewicht):
12.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
223
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Schnittgeschwindigkeit:
30
Farbe:
weiß
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K39124EU
ab € 36,37*
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,66*
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,26*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.