Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4, Partikelschnitt, 100 Blatt,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80110000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80110000
EAN/GTIN:
     4002432124084
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 100 P4. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für Home Office oder kleine Büros mit 1-5 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, daß beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. MIt ECO-Schlafmodus wenn das Gerät 3 Minuten nicht benutzt wird. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Dauerbetrieb: 20 Minuten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität automatisch: bis zu 100 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 110 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Blattkapazität manuell: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 30 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 34 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 12,5 kg. Format: 365 x 530 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
530
Breite:
365
Tiefe:
430
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
100
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerät arbeitet selbstständig. Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Infrarotsensor für vollen Abfallbehälter. Dauerbetrieb 20 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Masse (Gewicht):
12,5
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
110
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Netzspannung:
230
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
30
Farbe:
weiß
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K39124EU
ab € 36,50*
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.