Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-FSA2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA2
EAN/GTIN:
     4016946193245
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Stahl. Für 2 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 480 x 345 mm. Format Außen: 510 x 370 x 30 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
37
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 2 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Farbe:
weiß
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Schloss vorhanden:
Ja
Tiefe:
3
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite:
51
magnethaftend:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0754*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,73*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0768*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.