Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-152042899
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 99
EAN/GTIN:
     4016946064620
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 300 g. Durchmesser: 24 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
24
Farbe:
sortiert
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1623
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,28*
2 Tage
241
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,31*
9 Tage
145
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,35*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,38*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6162499
ab € 0,82*
Ähnlich
Franken
EU5000
ab € 160,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.