Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC924560
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC924560
EAN/GTIN:
     4016946224161
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard U-Act!Line® Emaille. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 14mm stark, 15mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken (eine in grün). Format: 600 x 450 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminiuim 14mm stark, 15mm breit
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Höhe der Tafel:
45
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig.
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
60
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,66*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,77*
Zubehör
Franken
Z1912
ab € 1,49*
Zubehör
Franken
Z1934
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.