Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1954
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1954
EAN/GTIN:
     4016946221894
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
FRANKEN Starter Set U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Für Schreibtafeln. 21 Teile. Bestehend aus. je 1 Tafelschreiber in rot, blau, grün, schwarz , 1 Tafelreinigungssprayl 50 ml, 1 magnetischer Tafelwischer mit 5 Stück Ersatzfilz, 10 grün Magnete Ø 20 mm.
Weitere Informationen:
schnelltrocknend:
Nein
Inhalt (Spray):
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Set für Schreibtafeln. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001.
Ausführung des Inhalts des Sets:
je 1 Tafelschreiber in rot, blau, grün, schwarz , 1 Tafelreinigungssprayl 50 ml, 1 magnetischer Tafelwischer mit 5 Stück Ersatzfilz, 10 grün Magnete Ø 20 mm
Ausführung des Behälters:
Spray
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Set 21-teiilig
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.