Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC929012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC929012
EAN/GTIN:
     4016946224024
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard U-Act!Line® Emaille. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 14mm stark, 15mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken (eine in grün). Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminiuim 14mm stark, 15mm breit
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig.
Breite der Tafel:
120
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,80*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,73*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,75*
Zubehör
Franken
Z1912
ab € 1,49*
Zubehör
Franken
Z1934
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.