Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SK6SE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6SE
EAN/GTIN:
     4016946194785
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Stahl. Für den Außenbereich. Für 6 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit magnetischr Rückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 682 x 636 mm. Format Außen: 750 x 704 x 45 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DINA4. Mit Stahlrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Tiefe:
4,5
Höhe:
70,4
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Schloss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Breite:
75
Farbe:
grau
magnethaftend:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0894*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,73*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0769*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,07*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.