Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Moderationskoffer Profi, Aluminium, 2567 Teile, silber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-UMK
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMK
EAN/GTIN:
     4016946060073
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
FRANKEN Moderationskoffer Profi. Aluminiumkoffer mit Tragegriff und Tragegurt, abschließbar. 2567 Teile. Bestehend aus: 5 Wolken 25 x 42 cm, 200 Kreise Ø 9,5 cm, 150 Kreise Ø 14 cm, 150 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 200 Ovale 11 x 190 cm, je 520 Markierungspunkte in rot und grün, je 1 JumboMarker in rot, blau, grün und schwarz, 10 FlipchartMarter (4 x rot, 6 x schwarz), 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 1 Cutter, 1 Schere, 1 Zeigestab. Format: 480 x 160 x 370 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
6,5
Tiefe:
37
Farbe:
silber
Höhe:
16
Material des Behälters:
Aluminium
Breite:
48
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Tragegriff und Tragegurt, abschließbar. 2567 Teile. Bestehend aus: 5 Wolken, 200 Kreise Ø 9,5 cm, je 150 Kreise Ø 14cm und Ø 19,5cm, 500 Rechtecke, 200 Ovale,
Ausführung des Inhalts des Sets:
je 520 Markierungspunkte rot/, je 1 JumboMarker rot/blau/grün/schwarz, 10 FlipchartMarter (4 x rot, 6 x schwarz), 300 Pinnnadeln, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 1 Cutter, 1 Schere, 1 Zeigestab

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,94*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,77*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.