Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-UMMK
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMK
EAN/GTIN:
     4016946181129
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
FRANKEN Moderationskoffer Kompakt. Aluminiumkoffer mit Tragegriff und Tragegurt, abschließbar. 2220 Teile. Bestehend aus: 5 Wolken 25 x 42 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 520 Markierungspunkte in rot und grün, je 1 JumboMarker in rot, blau, grün und schwarz, 16 FlipchartMarker (je 8 x in rot und schwarz), 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebestift, 1 Schere, 1 LZeigestab. Format: 430 x 120 x 320 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
5
Tiefe:
32
Material des Behälters:
Aluminium
Ausführung des Inhalts des Sets:
je 520 Markierungspunkte rot/grün, je 1 JumboMarker rot/blau/grün/schwarz, je 8 FlipchartMarter rot/schwarz, 300 Pinnnadeln, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebestift, 1 Schere, 1 Zeigestab
Höhe:
12
Breite:
43
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Tragegriff und Tragegurt, abschließbar. 2220 Teile. Bestehend aus: 5 Wolken, je 100 Kreise Ø 9,5cm und Ø 14cm, 50 Kreise Ø 19,5cm, 500 Rechtecke, 100 Ovale,

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,75*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,22*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,94*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,77*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.