Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZH 1119 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 1119 99
EAN/GTIN:
     4016946181457
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Altpapier
Höhe:
110
Sonderform:
Oval
Breite:
190
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Karten (ab € 0,02304* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,51*
Sonstiges
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,72*
Sonstiges
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,72*
Sonstiges
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,25*
Sonstiges
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,38*
Sonstiges
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,59*
Sonstiges
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.