Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß
Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß
Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß
Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß
Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß
Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß
Tafelwischer, magnetisch, 160 x 75 x 45 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1921
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1921
EAN/GTIN:
     4016946019217
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
FRANKEN Tafelwischer. Magnetisch. Löschpapier auswechselbar. Material: Kunststoff, Löschpapier. Format: 160 x 75 x 45 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
16
Länge:
4,5
Werkstoff:
Löschpapier
magnethaftend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Höhe:
7,5
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe:
weiß
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher franken, tafellöscher
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.