Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Set JuniorLine, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 20 Teile, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Starter Set JuniorLine, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 20 Teile, sortiert
Starter Set JuniorLine, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 20 Teile, sortiert
Starter Set JuniorLine, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 20 Teile, sortiert
Starter Set JuniorLine, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 20 Teile, sortiert
Starter Set JuniorLine, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 20 Teile, sortiert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-154212801
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1941
EAN/GTIN:
     4016946186124
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
FRANKEN Starter Set JuniolLine. Für Schreib-, Plan- und Rastertafeln. 20 Teile. Bestehend aus: 1 Reinigunsspray 125 ml, 1 Tafelwischer magnetisch inkl. 10 Blatt Löschfilz, je 1 Tafelschreiber in rot, blau, grün, schwarz., 4 farbige Haftmagnete.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Starter Set für Schreib-, Plan- und Rastertafeln.
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Inhalt (Spray):
125
Ausführung des Inhalts des Sets:
1 Reinigunsspray 125 ml, 1 Tafelwischer magnetisch inkl. 10 Blatt Löschfilz, je 1 Tafelschreiber in rot, blau, grün, schwarz., 4 farbige Haftmagnete.
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Set 20-teilig
Ausführung des Behälters:
Spray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
220
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 16,54*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,78*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 15,15*
€ 22,41*
1 Tag
1
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 22,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 16,06*
€ 23,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,54*
€ 19,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,37*
€ 19,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,35*
€ 18,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,92*
€ 17,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,06*
€ 16,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,39*
€ 13,55
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 11,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1903
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.